STENS 330357 Hi-Lift Blade, 20-1/2 tums längd, 2-1/2 tums bredd | AA3QZB 11T523

STENS 330357 Hi-Lift-blad, 20-1/2 tum längd, 2-1/2 tum bredd

Artikel: AA3QZB Modell: 330357Korsreferens: 11T523

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGräsklippare
BladetypStandard
Mitthål29 / 32 "
Längd20.5 "
StorlekW 2-1 / 2 "Tjocklek .305 Mitthål 29/32"
Tjocklek0.305 "
TypRakt
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8208403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stens 330357 gräsklipparblad har djupa kurvor i ändarna för att skapa tillräckligt sug för att cirkulera och driva ut klippet
    • Passar John Deere 4010 rider, 400-455 serie traktorer, F910-F935 & F1145 serie frontfästen och 670-955 kompakta brukstraktorer
    • Ersätter modellerna John Deere AM100538, M141785 och M87622

Produktvarianter

ProduktModellBladetypLängdStorlekTjocklekTypBreddPris
STENS 330316 Gräsklipparkniv 19-1/2 tum | AA3QZA 11T522 330316Standard19.5 "W 3 "Tjocklek .209 Mitthål 11/16"0.209 "Formad, Hi-Lift3"-
RFQ
STENS 330365 Gräsklippare 18-5 / 8 tum | AA3QZC 11T524 330365Standard18.625 "W 2-1 / 2 "Tjocklek .203 Mitthål 13/16"0.203 "bildas2.5 "220SEK
STENS 330369 Gräsklipparkniv 17 tum | AA3QZD 11T525 330369Standard17 "W 2-1 / 2 "Tjocklek .203 Mitthål 13/16"0.203 "bildas2.5 "-
RFQ
STENS 330373 Gräsklippare 16-11 / 16 tum | AA3QZE 11T526 330373Standard16 11 / 16 "W 2-1 / 2 "Tjocklek .203 Mitthål 13/16"0.203 "bildas2.5 "-
RFQ
STENS 330401 Gräsklippare 18-5 / 8 tum | AA3QZG 11T528 330401Standard18.625 "W 2-1 / 2 "Tjocklek .203 Mitthål 13/16"0.203 "Formad, Hi-Lift2.5 "260SEK
STENS 330405 Gräsklipparkniv 16-5/8 tum | AA3QZH 11T529 330405Standard16.625 "W 2-1 / 2 "Tjocklek .203 Mitthål 13/16"0.203 "bildas2.5 "237SEK
STENS 330453 Gräsklippare 21-1 / 2 tum | AA3QZJ 11T532 330453Standard21.5 "W 2-1 / 2 "Tjocklek .209 Mitthål 13/16"0.209 "Rakt2.5 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENS 330357 Hi-Lift-blad, 20-1/2 tum längd, 2-1/2 tum bredd