A B Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 4.50 , Kapslingshöjd (in.): 5.62 , Kapslingsbredd (in.): 7.00 , Avsluta: Grey , Hz: 50/60 , Ingångsfrekvens: 60 , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Antal utgångar: 24 VAC eller 28 VAC , Utström: 24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A , Utspänning: 24 / 28 VAC , Fas: 1 , Underkategori: Transformator , Temp. Stiga: 115 grader C , Utspänning: 24 VAC eller 28 VAC
Nätaggregat och transformatorer
Altronix AC strömförsörjning & transformatorer ger ström till elektronisk utrustning och utrustning inklusive säkerhet, övervakning, passerkontrollenheter i tändning, ventilation, värme, luftkonditionering och HVAC styrsystem. De arbetar i temperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius och levereras med öppna och inomhushöljen för inneboende explosionssäkerhet vid inomhusbruk. Välj från ett brett utbud av dessa enheter, tillgängliga i fot- och väggmonteringsalternativ.