Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Vattenvärmare utan tank 208 / 240v | AG7AMR 49X684

STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208/240v

Finns i lager
Artikel: AG7AMR Modell: DHC-E 12Korsreferens: 49X684
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
4 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC50
Djup4.125 "
ElementsKopparmantad inrymt i cylinder
Höjd14.187 "
Min. Flödesaktivering0.37 gpm
MonteringVertikal
Fas1
tryck~~POS=TRUNC150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Temp. Räckvidd86 grader till 140 grader F.
Temp. Stiga @ 1.5 GPM41/55 grader F
Temp. Stiga @ 2.5 GPM25/33 grader F
Temp. Stiga @ 4.0 GPM15/20 grader F
Temp. Stiga @ 6.0 GPM10/14 grader F
Temp. Stiga @ 8.0 GPM8/10 grader F
Spänning208 / 240 VAC
Vattenanslutning3 / 4 "NPT
VarmvattenberedareUndersänk
Watt9000/12,000
Bredd7.88 "
Trådstorlek6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.54
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8516100080

Produktinformation:

    • Varmvattenberedare (användningsområde)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACDjupTrådstorlekHöjdArtikelTemp. RäckviddSpänningPris
STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208 / 240v | AE8RWH 6FCC3 DHC-E8-107.12 "504.125 "8 AWG14.187 "Elec Tankless vattenvärmare86 grader till 140 grader F.208 / 240 VAC4 323 kr
STIEBEL ELTRON MINI 2 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 120vac | AG7AMA 49X669 MINI 27.5 "163.25 "12 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.120 VAC2 818 kr
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 120vac | AG7AMB 49X670 MINI 2.57.5 "213.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.120 VAC2 815 kr
STIEBEL ELTRON MINI 3 elektrisk varmvattenberedare 120vac | AG7AMC 49X671 MINI 37.5 "253.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.120 VAC2 799 kr
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 elektrisk tanklös varmvattenberedare 120vac | AG7AMD 49X672 MINI 3.57.5 "313.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.120 VAC2 787 kr
STIEBEL ELTRON MINI 4 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208 / 240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.208 / 240 VAC3 807 kr
STIEBEL ELTRON MINI 6 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208 / 240v | AG7AMF 49X674 MINI 67.5 "24.73.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.208 / 240 VAC2 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208/240v
4 341 kr /enhet