Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STIEBEL ELTRON MINI 6 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208 / 240v | AG7AMF 49X674

STIEBEL ELTRON MINI 6 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208/240v

Finns i lager
Artikel: AG7AMF Modell: MINI 6Korsreferens: 49X674
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
2 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC24.7
Djup3.25 "
ElementsBare Wire Nickel Chrome
Höjd6.5 "
Min. Flödesaktivering0.77 gpm
MonteringVertikal
Fas1
tryck~~POS=TRUNC150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Temp. Räckvidd82 grader till 130 grader F.
Temp. Stiga @ 1.5 GPM21/26 grader F
Temp. Stiga @ 2.5 GPM13/16 grader F
Temp. Stiga @ 4.0 GPM8/10 grader F
Temp. Stiga @ 6.0 GPM5/6 grader F
Temp. Stiga @ 8.0 GPM4/5 grader F
Spänning208 / 240 VAC
Vattenanslutning3/8 "kompression
VarmvattenberedareUndersänk
Watt4700/5700
Bredd7.5 "
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8516100080

Produktinformation:

    • Varmvattenberedare (användningsområde)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACDjupTrådstorlekHöjdArtikelTemp. RäckviddSpänningPris
STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208 / 240v | AE8RWH 6FCC3 DHC-E8-107.12 "504.125 "8 AWG14.187 "Elec Tankless vattenvärmare86 grader till 140 grader F.208 / 240 VAC4 323 kr
STIEBEL ELTRON MINI 2 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 120vac | AG7AMA 49X669 MINI 27.5 "163.25 "12 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.120 VAC2 585 kr
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 120vac | AG7AMB 49X670 MINI 2.57.5 "213.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.120 VAC2 578 kr
STIEBEL ELTRON MINI 3 elektrisk varmvattenberedare 120vac | AG7AMC 49X671 MINI 37.5 "253.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.120 VAC2 348 kr
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 elektrisk tanklös varmvattenberedare 120vac | AG7AMD 49X672 MINI 3.57.5 "313.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.120 VAC2 367 kr
STIEBEL ELTRON MINI 4 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208 / 240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12 AWG6.5 "Elec Tankless vattenvärmare82 grader till 130 grader F.208 / 240 VAC3 388 kr
STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Vattenvärmare utan tank 208 / 240v | AG7AMR 49X684 DHC-E 127.88 "504.125 "6 AWG14.187 "Elec Tankless vattenvärmare86 grader till 140 grader F.208 / 240 VAC4 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STIEBEL ELTRON MINI 6 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208/240v
2 483 kr /enhet