Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STRANCO INC DOTP-0046-V10 fordonsskylt Organiska peroxider 5.2 W bild - paket med 10 | AF4GMW 8W068

STRANCO INC DOTP-0046-V10 fordonsskylt organiska peroxider 5.2 W bild - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AF4GMW Modell: DOTP-0046-V10Korsreferens: 8W068
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFordonsskylt
Klass5
Höjd10 4 / 5 "
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / röd, gul
MaterialSjälvhäftande vinyl
Bredd10 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
STRANCO INC DOTP-0046-PS Bilskylt Organiska peroxider 5.2 W Picto | AF3YQU 8FM36 DOTP-0046-PSStyv styren32SEK
STRANCO INC DOTP-0046-T10 Bilskylt Organiska peroxider 5.2 W bild - förpackning med 10 | AF3YQV 8FM38 DOTP-0046-T10Tagboard381SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRANCO INC DOTP-0046-V10 fordonsskylt organiska peroxider 5.2 W bild - paket med 10
84SEK /enhet