Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 44900 Spotlight Yellow Led 210 / 20l C | AB7PHU 23X775

STREAMLIGHT 44900 Spotlight Gul Led 210/20l C

Finns i lager
Artikel: AB7PHU Modell: 44900Korsreferens: 23X775
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
2 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpotlight
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid8.5/120 timmar
batteri~~POS=TRUNCC
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd678m hög / 245m låg
KroppsfärgGul
Kroppsdia.3.5 "
Body Materialpolykarbonat
Ljusstyrka115,000 10,000 hög / XNUMX låg
Ledningslängd7ft.
Snörtyp12 VDC
Diameter3.5 "
FicklampaGenerell mening
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd6.75 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång210 lm hög / 20 lm låg
LjusutgångslägenPå, av
Lumens210 20 hög / XNUMX låg
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång550
Antal batterier4
Högsta strålintensitet110,000/7900 cd
Byte lampaIngen
Körtid vid hög inställning10 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typTrigger
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier1.8 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgPris
STREAMLIGHT 44902 Spotlight Svart Led 210 / 20l C | AB7PHV 23X776 44902Svart2 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 44900 Spotlight Gul Led 210/20l C
2 202 kr /enhet