Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 65618 Inspektion Penlight Svart Led 11 L Aaaa | AC8JQH 3AU13

STREAMLIGHT 65618 Inspektion Penlight Black Led 11 L Aaaa

Finns i lager
Artikel: AC8JQH Modell: 65618Korsreferens: 3AU13
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInspektion Penlight
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid24 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 24m
KroppsfärgSvart
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka140
Diameter3 / 8 "
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNC2m
Lampans liv100K tim
lamptypLED
LED färgWhite
Längd14 "
Ljusutgång11 lm
LjusutgångslägenMomentary Blink Switch, Constant "On"
Lumens10
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång10
Antal batterier3
Körtid vid hög inställning24 timmar
SäkerhetsgraderingKlass 1, Div 1
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCLampans livLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensPris
STREAMLIGHT 66118 Inspektion Penlight Svart Led 65 L Aaa | AC3ECJ 2RVL9 66118Inspektion Penlight6.5 timmarAAA30K tim5.375 "65 lmHög65493SEK
STREAMLIGHT 66318 Inspektion Penlight Svart Led 35 L Aaa | AC3ECM 2RVN3 66318Inspektion Penlight2.25 timmarAAA30K tim3.5 "35 lmHög35428SEK
STREAMLIGHT 65418 Inspektion Penlight Svart Led 11 L Aaaa | AE7DTB 5XA82 65418Inspektion Penlight24 timmarAAAA100K tim25.5 "11 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"10584SEK
STREAMLIGHT 66122 Industrial Penlight LED Blå | AH8XCZ 39AU33 66122penlight6.5 timmarAAA30,000 timmar5.3 "-Hög90489SEK
STREAMLIGHT 66121 Industrial Penlight LED Silver | AH8XDA 39AU34 66121penlight6.5 timmarAAA30,000 timmar5.3 "-Hög90495SEK
STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED Röd | AH8XDB 39AU35 66120penlight6.5 timmarAAA30,000 timmar5.3 "-Hög90502SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 65618 Inspektion Penlight Black Led 11 L Aaaa
490SEK /enhet