Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 66318 Inspektion Penlight Svart Led 35 L Aaa | AC3ECM 2RVN3

STREAMLIGHT 66318 Inspektion Penlight Black Led 35 L Aaa

Finns i lager
Artikel: AC3ECM Modell: 66318Korsreferens: 2RVN3

Få det Maj 7, Tisdag
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInspektion Penlight
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2.25 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 38m
KroppsfärgSvart
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka360
Diameter5 / 8 "
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv30K tim
lamptypLED
LED färgWhite
Längd3.5 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång35 lm
LjusutgångslägenHög
Lumens35
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång35
Antal batterier1
Körtid vid hög inställning2.3 timmar
Byt typTryckknapp för keps
VattenpenetrationsvärdeIPX4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCLampans livLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensPris
STREAMLIGHT 66118 Inspektion Penlight Svart Led 65 L Aaa | AC3ECJ 2RVL9 66118Inspektion Penlight6.5 timmarAAA30K tim5.375 "65 lmHög65493SEK
STREAMLIGHT 65618 Inspektion Penlight Svart Led 11 L Aaaa | AC8JQH 3AU13 65618Inspektion Penlight24 timmarAAAA100K tim14 "11 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"10490SEK
STREAMLIGHT 65418 Inspektion Penlight Svart Led 11 L Aaaa | AE7DTB 5XA82 65418Inspektion Penlight24 timmarAAAA100K tim25.5 "11 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"10584SEK
STREAMLIGHT 66122 Industrial Penlight LED Blå | AH8XCZ 39AU33 66122penlight6.5 timmarAAA30,000 timmar5.3 "-Hög90489SEK
STREAMLIGHT 66121 Industrial Penlight LED Silver | AH8XDA 39AU34 66121penlight6.5 timmarAAA30,000 timmar5.3 "-Hög90495SEK
STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED Röd | AH8XDB 39AU35 66120penlight6.5 timmarAAA30,000 timmar5.3 "-Hög90502SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 66318 Inspektion Penlight Black Led 35 L Aaa
428SEK /enhet