Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED Röd | AH8XDB 39AU35

STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED Röd

Finns i lager
Artikel: AH8XDB Modell: 66120Korsreferens: 39AU35

Få det Maj 8, Onsdag
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
517SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelpenlight
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid6.5 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 58m
KroppsfärgRed
Kroppsdia.0.6 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka690
FicklampaIndustri
Lampans liv30,000 timmar
lamptypLED
Längd5.3 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög
Lumens90
Lumens intervall50 till 99
Maximal lumenutgång90
Antal batterier2
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning6.5 timmar
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCLampans livLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensPris
STREAMLIGHT 66118 Inspektion Penlight Svart Led 65 L Aaa | AC3ECJ 2RVL9 66118Inspektion Penlight6.5 timmarAAA30K tim5.375 "65 lmHög65532SEK
STREAMLIGHT 66318 Inspektion Penlight Svart Led 35 L Aaa | AC3ECM 2RVN3 66318Inspektion Penlight2.25 timmarAAA30K tim3.5 "35 lmHög35417SEK
STREAMLIGHT 65618 Inspektion Penlight Svart Led 11 L Aaaa | AC8JQH 3AU13 65618Inspektion Penlight24 timmarAAAA100K tim14 "11 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"10499SEK
STREAMLIGHT 65418 Inspektion Penlight Svart Led 11 L Aaaa | AE7DTB 5XA82 65418Inspektion Penlight24 timmarAAAA100K tim25.5 "11 lmMomentary Blink Switch, Constant "On"10636SEK
STREAMLIGHT 66122 Industrial Penlight LED Blå | AH8XCZ 39AU33 66122penlight6.5 timmarAAA30,000 timmar5.3 "-Hög90475SEK
STREAMLIGHT 66121 Industrial Penlight LED Silver | AH8XDA 39AU34 66121penlight6.5 timmarAAA30,000 timmar5.3 "-Hög90480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED Röd
517SEK /enhet