Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 68602 Ficklampa Led polymerharts Aa 7 tum | AF6UEJ 20JN15

STREAMLIGHT 68602 Ficklampa Led Polymer Resin Aa 7 Inch

Finns i lager
Artikel: AF6UEJ Modell: 68602Korsreferens: 20JN15
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
960SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid6 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 130m
KroppsfärgGul
Kroppsdia.1.63 "
Body MaterialPolymerharts
Ljusstyrka4200
Diameter1"
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv50K tim
lamptypLED
Längd7"
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång100 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens100
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång100
Antal batterier4
Högsta strålintensitet4200cd
Byte lampa68052
ByteslamporJa
Körtid vid hög inställning6 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass 1,2 Div 1, grupp C, D, F, G Klass 1, Div 2, grupp A, B, C, D, klass 3, temperaturkod T4, tillåten för användning i gasgruvor, endast metan / luft godkänd Nej 20-A060002-0, uppfyller tillämpliga EU-direktiv
Byt typTryckknapp / svansbrytare
VattenpenetrationsvärdeIP67, vattentät till 1 m i 30 min.
Vikt med batterier7.6 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8513100000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBatterier ingårBatteriets bränningstidSläpp betygFokusslag~~POS=TRUNCLampans livLängdPris
STREAMLIGHT 90642 Uppladdningsbar ficklampa Gul Led | AB7PHT 23X772 906422.875 "Nej3.5/16 timmar2mJusterbar2m50,000 timmar9.187 "2 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 68602 Ficklampa Led Polymer Resin Aa 7 Inch
960SEK /enhet