Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 73001 Nyckelring Ficklampa Svart Led 10 L Lr41 | AC3ECL 2RVN2

STREAMLIGHT 73001 Nyckelring Ficklampa Svart Led 10 L Lr41

Finns i lager
Artikel: AC3ECL Modell: 73001Korsreferens: 2RVN2
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelring ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid8 timmar
batteri~~POS=TRUNCLR41
BatteritypAlkalisk
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.43 "
Body MaterialAluminium
Diameter0.51 "
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv100K tim
lamptypLED
LED färgWhite
Längd1.5 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång10 lm
LjusutgångslägenHög
Lumens10
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång10
Antal batterier4
Körtid vid hög inställning8 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typRoterande huvud
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCKroppsfärgLampans livLängdByt typPris
STREAMLIGHT 73003 Industriell nyckelring Ficklampa LED Rosa | AG9RHH 21XN49 73003LR44Rosa100,000 timmar1.47 "Twist198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 73001 Nyckelring Ficklampa Svart Led 10 L Lr41
187SEK /enhet