Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREN-FLEX RE1-904-08 Webbsele Omvänd öga 4 tum bredd x 8 fot nylon | AG2PCV 31XF16

STREN-FLEX RE1-904-08 Web Sling Reverse Eye 4 tums bredd x 8 fot nylon

Finns i lager
Artikel: AG2PCV Modell: RE1-904-08Korsreferens: 31XF16
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
2 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling17,200 lb.
Choker Hitch Kapacitet6900 lb.
FärgSvart
Ögonlängd12 "
Längd8ft.
MaterialNylon
Antal lager1
Sling BetygTyp 6
Sling typOmvänd öga
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet8600 lb.
Slitstarkt skyddHelt förpackad
WebbklassningSLITSTARK
Bredd4"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)30.2
Fartygets bredd (cm)2.9
HS-kod5607500000

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetÖgonlängdLängdAntal lagerVertikal dragkapacitetBreddPris
STREN-FLEX RE2-902-10 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 10 fot nylon | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000 lb.6000 lb.12 "10ft.27500 lb.2"3 060 kr
STREN-FLEX RE2-902-12 Webbsling Reverse Eye 2 tum bredd x 12 fot Nylon | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000 Ibs6000 lb.12 "12ft.27500 lb.2"3 473 kr
STREN-FLEX RE2-902-14 webbsele omvänd öga 2 tum bredd x 14 fot nylon | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 Ibs6000 lb.12 "14ft.27500 lb.2"3 884 kr
STREN-FLEX RE2-902-16 webbsele omvänd öga 2 tum bredd x 16 fot nylon | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000 Ibs6000 lb.12 "16ft.27500 lb.2"4 296 kr
STREN-FLEX RE1-902-03 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 3 fot nylon | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 lb.3600 lb.9"3ft.14500 lb.2"1 620 kr
STREN-FLEX RE1-902-04 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 4 fot nylon | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 lb.3600 lb.9"4ft.14500 lb.2"1 826 kr
STREN-FLEX RE1-902-06 Webbsling Omvänd öga 2 tum bredd x 6 fot nylon | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000 lb.3600 lb.9"6"14500 lb.2"2 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX RE1-904-08 Web Sling Reverse Eye 4 tums bredd x 8 fot nylon
2 942 kr /enhet