Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling Triangel Triangel 12 Fot 3200b W 2 In | AC4RWB 30J035

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling Triangel Triangel 12 Fot 3200b W 2 In

Finns i lager
Artikel: AC4RWB Modell: TTA1-902-12Korsref: 30J035
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
5 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling6400 lb.
Choker Hitch Kapacitet2500 lb.
FärgGul
Ögonlängd10 "
Längd12ft.
MaterialNylon
Antal lager1
Sling BetygTyp 2
Sling typTriangel och triangel (aluminium)
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet3200 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd2"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)4.19
Fartygets längd (cm)31.47
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetÖgonlängdLängdSling typVertikal dragkapacitetBreddPris
STREN-FLEX TTS1-902-3 Sling Triangle Triangle 3 Feet 3200b W 2 In | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 lb.2500 lb.10 "3ft.Triangel och triangel (stål)3200 lb.2"3 251 kr
STREN-FLEX TTS1-902-4 Sling Triangle Triangle 4 Feet 3200b W 2 In | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400 lb.2500 lb.10 "4ft.Triangel och triangel (stål)3200 lb.2"3 290 kr
STREN-FLEX TTS1-902-6 Sling Triangle Triangle 6 Feet 3200b W 2 In | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 lb.2500 lb.10 "6"Triangel och triangel (stål)3200 lb.2"3 367 kr
STREN-FLEX TTS1-902-8 Sling Triangle Triangle 8 Feet 3200b W 2 In | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 lb.2500 lb.10 "8ft.Triangel och triangel (stål)3200 lb.2"3 444 kr
STREN-FLEX TTS1-902-10 Webbsling triangel triangel 10 fot 3200b W 2 tum | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 lb.2500 lb.10 "10ft.Triangel och triangel (stål)3200 lb.2"3 521 kr
STREN-FLEX TTS1-902-12 Webbsling triangel triangel 12 fot 3200b W 2 tum | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 lb.2500 lb.10 "12ft.Triangel och triangel (stål)3200 lb.2"3 598 kr
STREN-FLEX TTS1-902-14 Webbsling triangel triangel 14 fot 3200b W 2 tum | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 lb.2500 lb.10 "14ft.Triangel och triangel (stål)3200 lb.2"3 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling Triangel Triangel 12 Fot 3200b W 2 In
5 744 kr /enhet