DYNALON Högdensitetspolyetenburk


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsmaterial: Polyeten med hög täthet , Graduation Range: Inte specificerad , Mun: brett , Bredd: 6.12 "
StilModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekFormaförp. Antal.Pris (ex moms)
A
226415-1000
1,000 ml / 32 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 2 / 5 "5.125 "110mmCylindrisk101 255 SEK
B
226415-1500
1,500 ml / 51 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 3 / 10 "7.125 "110mmCylindrisk101 529 SEK
C
226415-2000
2,000 ml / 68 oz.SvartPolyeten med hög täthet4 3 / 10 "9.25 "110mmCylindrisk101 494 SEK
D
226415-0070
60 ml / 2 oz.SvartPolyeten med hög täthet1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmCylindrisk10667 SEK
D
226415-0120
125 ml / 4 oz.SvartPolyeten med hög täthet2 1 / 5 "2.875 "56mmCylindrisk10667 SEK
E
608735
128 oz.Whitepolypropylen6.125 "10 3 / 5 "110mmRunda1-
RFQ
F
3UDH6
128 oz.WhiteMetall152mm254mm110mmRunda244 636 SEK
G
3UDH3
192 oz.Whitepolypropylen149mm160mm120mmRunda243 194 SEK
H
226415-0500
500 ml / 16 oz.SvartPolyeten med hög täthet3 2 / 5 "4 1 / 5 "86mmCylindrisk101 000 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?