STREN-FLEX TTS2-906-8 Web Sling Triangel Triangel 8 Fot 18000 Lb. Bredd 6 In | AC4RVN 30J023

STREN-FLEX TTS2-906-8 Web Sling Triangel Triangle 8 Feet 18000 Lb. Bredd 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC4RVN Modell: TTS2-906-8Korsref: 30J023

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling36,000 lb.
Choker Hitch Kapacitet14,500 lb.
FärgGul
Ögonlängd16 "
Längd8ft.
MaterialNylon
Antal lager2
Sling BetygTyp 2
Sling typTriangel och triangel (stål)
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet18,000 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd6"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.2575
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)32.46
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetVertikal dragkapacitetBreddÖgonlängdLängdAntal lagerPris
STREN-FLEX TCS1-904-4 Webbsling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Cap | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 grader till 194 grader F.12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "4ft.18 674 kr
STREN-FLEX TCS1-904-8 Webbsling Triangle Choker 8ft L 6400 Lb Cap | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 grader till 194 grader F.12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "8ft.18 942 kr
STREN-FLEX TCS1-904-12 Webbsling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 grader till 194 grader F.12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "12ft.19 209 kr
STREN-FLEX TCS1-904-18 Webbsele Triangle Choker 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 grader till 194 grader F.12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "18ft.19 607 kr
STREN-FLEX TCS1-904-20 Webbsling Triangle Choker 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 grader till 194 grader F.12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "20ft.110 115 kr
STREN-FLEX TCS1-906-4 Webbsling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Cap | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 grader till 194 grader F.19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "4ft.114 888 kr
STREN-FLEX TCS1-906-8 Webbsling Triangle Choker 8ft L 9600 Lb Cap | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 grader till 194 grader F.19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "8ft.115 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX TTS2-906-8 Web Sling Triangel Triangle 8 Feet 18000 Lb. Bredd 6 tum
14 597 kr /enhet