STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 48 tum bredd | AB3MFR 1UBV9

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB förvaringsskåp 12 mätare 78 tum H 48 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AB3MFR Modell: 46-244-6/5DBKorsreferens: 1UBV9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
MontageSvetsade
SkåpfärgGrå
Dörr TypStandard
FinishEmalj
Mätare12
HandleSingle
Insida låddjup19-7 / 8 "
Inuti lådhöjd5-5 / 8 "
Insida lådans bredd19-15 / 16 "
Låssystem3-Point
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor6
Antal hyllor4
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd48 "
Hyllkapacitet1125 lb.
Styrka BetygHeavy Duty
StilKombination
Totalt antal lådor6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 348.3
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHyllkapacitetPris
STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 60 tum bredd | AB3MFT 1UBW1 56-244-6 / 5DB60 "1575 lb.84 403 kr
STARK HOLD 66-244-6 / 5DB Förvaringsskåp 12 Mätare 78 tum H 72 tum Bredd | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 lb.81 786 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB förvaringsskåp 12 mätare 78 tum H 48 tum bredd
73 095 kr /enhet