STRONG HOLD T3024-AL-UHMW Arbetsbänk 30wx24dx30 till 40 tums höjd | AD9ACP 4NWK7

STRONG HOLD T3024-AL-UHMW arbetsbänk 30wx24dx30 till 40 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AD9ACP Modell: T3024-AL-UHMWKorsreferens: 4NWK7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
FärgGrå
Djup24 "
Edge Type1/2 "radie
FinishPulverlackat
RamfärgMörkgrå
RammaterialStål
Höjd30 till 40 "
Ben typJusterbar höjd rak
Lastkapacitet3000 lb.
MaterialStål
Topptjocklek5 / 64 "
Bredd30 "
ArbetsytmaterialUHMW
ArbetsbänkmonteringSvetsade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 91.35
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptjocklekFärgDjupBreddArbetsytmaterialEdge TypeFinishHöjdPris
STRONG HOLD T3024 Arbetsbänk 30wx24dx34 tum Höjd | AC3CYM 2RNF3 T30241.75 "Grå24 "30 "StålFyrkantPulverlackat34 "14 410 kr
STARK HOLD T3024-AL Arbetsbänk 30wx24dx30 till 40 tum höjd | AC3CYN 2RNF7 T3024-AL1.75 "Grå24 "30 "StålFyrkantPulverlackat30 till 40 "21 522 kr
STARK HOLD T4830-2DB Arbetsbänk 48wx30dx34 tum Höjd | AC3CYP 2RNG2 T4830-2DB1.75 "Grå30 "48 "StålFyrkantPulverlackat34 "28 854 kr
STARK HOLD T6036-2DB Arbetsbänk 60wx36dx34 tum Höjd | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2DB14 gaGrå36 "60 "Stål1/2 "radiePulverlackat34 "32 022 kr
STRONG HOLD T4830-4DB-KL Arbetsbänk 48wx30dx34 tum Höjd | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 gaGrå30 "48 "Stål1/2 "radiePulverlackat34 "42 416 kr
STRONG HOLD T6036-4DB-KL Arbetsbänk 60wx36dx34 tum Höjd | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 gaGrå36 "60 "Stål1/2 "radiePulverlackat34 "45 118 kr
STRONG HOLD T3024SS Arbetsbänk 30wx24dx34 tum höjd | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Rostfritt stål1/2 "radiePulverlackat34 "44 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRONG HOLD T3024-AL-UHMW arbetsbänk 30wx24dx30 till 40 tums höjd
21 841 kr /enhet