STARK HOLD T4830-SSTOP Arbetsbänk 48wx30dx34 tum Höjd | AD9ABR 4NWD2

STRONG HOLD T4830-SSTOP Arbetsbänk 48wx30dx34 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AD9ABR Modell: T4830-SSTOPKorsreferens: 4NWD2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
FärgRed
Djup30 "
Edge TypeFyrkant
FinishBakad emalj
RamfärgMörkgrå
RammaterialStål
Höjd34 "
Ben typRakt
Lastkapacitet5500 lb.
MaterialStål
Topptjocklek1.25 "
Bredd48 "
ArbetsytmaterialRostfritt stål
ArbetsbänkmonteringSvetsade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 136.08
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptjocklekFärgDjupBreddArbetsytmaterialEdge TypeFinishHöjdPris
STRONG HOLD T3024 Arbetsbänk 30wx24dx34 tum Höjd | AC3CYM 2RNF3 T30241.75 "Grå24 "30 "StålFyrkantPulverlackat34 "15 994 kr
STARK HOLD T3024-AL Arbetsbänk 30wx24dx30 till 40 tum höjd | AC3CYN 2RNF7 T3024-AL1.75 "Grå24 "30 "StålFyrkantPulverlackat30 till 40 "21 122 kr
STARK HOLD T4830-2DB Arbetsbänk 48wx30dx34 tum Höjd | AC3CYP 2RNG2 T4830-2DB1.75 "Grå30 "48 "StålFyrkantPulverlackat34 "28 034 kr
STARK HOLD T6036-2DB Arbetsbänk 60wx36dx34 tum Höjd | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2DB14 gaGrå36 "60 "Stål1/2 "radiePulverlackat34 "31 685 kr
STRONG HOLD T4830-4DB-KL Arbetsbänk 48wx30dx34 tum Höjd | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 gaGrå30 "48 "Stål1/2 "radiePulverlackat34 "46 943 kr
STRONG HOLD T6036-4DB-KL Arbetsbänk 60wx36dx34 tum Höjd | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 gaGrå36 "60 "Stål1/2 "radiePulverlackat34 "51 073 kr
STRONG HOLD T3024SS Arbetsbänk 30wx24dx34 tum höjd | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Rostfritt stål1/2 "radiePulverlackat34 "44 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRONG HOLD T4830-SSTOP Arbetsbänk 48wx30dx34 tum höjd
41 532 kr /enhet