Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0300 Ankarskruv, 3/8 tums ankardiameter, 3 tums längd, zink, 50pk | AC2QVY 2MCP2

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0300 Ankarskruv, 3/8 tums ankardiameter, 3 tums längd, zink, 50pk

Finns i lager
Artikel: AC2QVY Modell: U70520.037.0300Korsreferens: 2MCP2
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
1 299 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.3 / 8 "
Borrstorlek3 / 8 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd3"
MaterialStål med låg kolhalt, förzinkad
Max. Arbetstjocklek5 / 8 "
Min. Inbäddning2.75 "
TypStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)6353
Ultimate Tension (lbs.)6204

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0300 Ankarskruv, 3/8 tums ankardiameter, 3 tums längd, zink, 50pk
1 299 kr /packa