Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUGATSUNE HH-PS99 infällt draghandtag polypropen | AE2DYT 4WRP1

SUGATSUNE HH-PS99 infällt draghandtag polypropen

Finns i lager
Artikel: AE2DYT Modell: HH-PS99Korsreferens: 4WRP1
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgSvart
Utskärningshöjd1-7 / 8 "
Utskärningsbredd3-59 / 64 "
FinishMatte
För paneltjocklek19 / 32 "
Grepplängd3-57 / 64 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)Nej
Materialpolypropylen
Monteringshålcentrum till centrum4-27 / 32 "
MonteringstypTrådlösa hål
Total längd5 5 / 16 "
Total bredd2.437 "
SkruvstorlekX 4 12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgFinishTotal längdTotal breddProjektionSkruvstorlekFör paneltjocklekPris
SUGATSUNE ATS-100-B infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ingår ej51 / 64 "34SEK
SUGATSUNE ATS-100-IV infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InWhiteMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ingår ej51 / 64 "43SEK
SUGATSUNE ES-611 / ET Infällda draghandtag gängade dubbar | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETGängade dubbarSilversatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 mutter-137SEK
SUGATSUNE ES-611 / IT infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGängade hålSilversatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-137SEK
SUGATSUNE ES-611 / WO infälld draghandtag svetsad satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSvetsningSilversatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--101SEK
SUGATSUNE HH-AS2 infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gängade hålSilversatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutter-253SEK
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SGängade hålSilversatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUGATSUNE HH-PS99 infällt draghandtag polypropen
44SEK /enhet