Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUGATSUNE HK-100 Fällbart draghandtag 304 Rostfritt stål | AE2DYY 4WRP6

SUGATSUNE HK-100 Fällbart draghandtag 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2DYY Modell: HK-100Korsreferens: 4WRP6
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
942SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbart handtag
FärgNatural
FinishPolerad
Grepp Dia.5 / 16 "
Grepphöjd1-57 / 64 "
Grepplängd3-55 / 64 "
Grepptjocklek3 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
Monteringshålcentrum till centrum3-15 / 16 "
MonteringstypGängade dubbar
Total längd4.25 "
Projektion1-57 / 64 "
SkruvstorlekM6 x 1
Tråddjup7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Handtagstopp (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumTotal längdPris
SUGATSUNE HK-120 Fällbart handtag 304 Rostfritt stål | AE2DYZ 4WRP7 HK-1204-23 / 32 "5 1 / 16 "635SEK
SUGATSUNE HK-80 Fällhandtag 304 Rostfritt stål | AE2DZA 4WRP8 HK-803.156 "3.437 "855SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUGATSUNE HK-100 Fällbart draghandtag 304 rostfritt stål
942SEK /enhet