Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUGATSUNE UT-105/S Infällt draghandtag Snap-in Satin | AE2EBM 4WRY9

SUGATSUNE UT-105/S Infällt draghandtag Snap-in Satin

Finns i lager
Artikel: AE2EBM Modell: UT-105/SKorsreferens: 4WRY9
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgSvart / Silver
Utskärningshöjd1-9 / 32 "
Utskärningsbredd3-29 / 32 "
Finishsatin
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)Nej
Material304 rostfritt stål / termoplastisk bakplatta
MonteringstypSnap-In
Total längd4.125 "
Total bredd1 37 / 64 "
Plattjocklek1 / 64 "
Projektion19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgFinishTotal längdTotal breddProjektionSkruvstorlekFör paneltjocklekPris
SUGATSUNE ATS-100-B infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ingår ej51 / 64 "34SEK
SUGATSUNE ATS-100-IV infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InWhiteMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ingår ej51 / 64 "43SEK
SUGATSUNE ES-611 / ET Infällda draghandtag gängade dubbar | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETGängade dubbarSilversatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 mutter-137SEK
SUGATSUNE ES-611 / IT infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGängade hålSilversatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-137SEK
SUGATSUNE ES-611 / WO infälld draghandtag svetsad satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSvetsningSilversatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--101SEK
SUGATSUNE HH-AS2 infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gängade hålSilversatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutter-253SEK
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SGängade hålSilversatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUGATSUNE UT-105/S Infällt draghandtag Snap-in Satin
171SEK /enhet