Supco M500 megohmmeter mäter noggrant tillståndet för isoleringen för kondensor- och fläktmotorer, transformatorer, jordslingor och ledningar, panelkort, relästyrkretsar och hermetiska kylkompressorer. Den är lämplig för att detektera ohm med en skalavläsning på upp till 1000 megaohm.
Funktioner:
- Den har 10 separata lysdioder och en zonskala för att exakt indikera isoleringsförhållandena.
- Supco M500 megohmmeter har slagtålig konstruktion för hållbarhet och en handhållen design för bärbarhet på arbetsplatsen.
- Den är idealisk för att mäta upp till 1000 megaohm isoleringsvärden vid 500VAC.
- 2C batteridrivet för enkel användning på avlägsna platser och utomhusmiljöer.
- Den levereras med en mjuk bärväska med förvaring av testkablar för enhetens säkerhet och skydd.
Vanliga frågor och svar:
F. Fungerar Supco megohmmeter på scrollkompressorer?
S. Ja, M500 megohmmetern skickar låga strömstyrka högspänningspikar genom lindningarna som testar isoleringen. Således fungerar det på scrollkompressorer också.
F. Kan Supco M500 megaohmmeter användas på 3-fasenheter?
S. Ja, för 3-fasenheter, anslut en testkabel till enhetens chassi och den andra testkabeln till motorterminalen. Upprepa anslutningen för varje fas.
F. Hur fungerar Supco megohmmeter?
A. Den skickar högspänningssignaler till motorn/kompressorn eller föremålet som testas och mäter mycket höga resistansvärden.
F. Vad indikerar läsning under 2 megohm?
A. Avläsningar under 2 megohm indikerar isoleringsproblem. Att läsa mellan 2 megohm och 1000 megohm anses vara en bra avläsning.
F. Hur skiljer sig en megohmmeter från en ohmmeter?
A. Megohmmeter kan mäta resistans med genombrott eller hög potentialspänning. Isoleringsimpedansen är hög i dessa applikationer. Den är designad för att mäta höga impedanser, medan en vanlig multimeter är lämplig för att mäta lägre och ändliga impedanser.