Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPCO SFC200240 Fläktcykelkontroll öppnar 200 psi | AD8RFN 4LWY2

SUPCO SFC200240 Fläktcykelkontroll öppnar 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8RFN Modell: SFC200240Korsreferens: 4LWY2
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktcykelkontroll
Stäng (PSI)240
KapslingNEMA 1
Funktion Fläktcykling
Monteringfjärr
Öppna (PSI)200
Tryckanslutning1/4 "kvinnlig SAE
Mätområde0 till 650 psi
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypSPST

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPCO SFC200240 Fläktcykelkontroll öppnar 200 Psi
202SEK /enhet