Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUREBONDER DT-6 Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 4 Tum PK6 | AF7GJQ 20YV46

SUREBONDER DT-6 smältlimstift klar 7/16 x 4 tum PK6

Finns i lager
Artikel: AF7GJQ Modell: DT-6Korsreferens: 20YV46

Få det Maj 7, Tisdag
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHot Melt Lim Stick
Ansökan tid60 sek.
FärgRensa
Diameter7 / 16 "
Full botemedel24 timmar
Längd4"
Ren styrkaInte specificerad
substratHög temperatur: mest plast, metall, trä, matta, klädsel och mycket mer, låg temperatur: skum, papper och andra känsliga material
Temp. Räckvidd-20 grader till 140 grader F.
DraghållfasthetInte specificerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3506910000

Produktinformation:

    • Skalstyrka (ej specificerad)
    • Egenskaper: allmänt ändamål

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgDiameterLängdTemp. RäckviddPris
SUREBONDER 711R15-5P Hot Melt Lim Stick Tan 7/16 x 15 Tum PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sek.Brun / bärnsten7 / 16 "15 "-20 grader till 130 grader F.528SEK
SUREBONDER 711R15-25P Hot Melt Lim Stick Stick Tan 7/16 x 15 tum PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sek.Brun / bärnsten7 / 16 "15 "-20 grader till 130 grader F.2 437 kr
SUREBONDER 725R10-1P Hot Melt Lim Stick Stick Clear 7/16 x 10 tum PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.106SEK
SUREBONDER 725R10-5P Hot Melt Lim Stick Stick 7/16 x 10 tum PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.496SEK
SUREBONDER 725R10-25P Smältlim 7/16 x 10 tum PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.2 200 kr
SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Lim Stick Tan 5/8 x 10 tum PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "10 "-20 grader till 150 grader F.757SEK
SUREBONDER Q711-5P Hot Melt Lim Stick Tan 5/8 x 10 Tum PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "10 "-20 grader till 130 grader F.656SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUREBONDER DT-6 smältlimstift klar 7/16 x 4 tum PK6
24SEK /enhet