Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUREBONDER 711R15-5P Hot Melt Lim Stick Tan 7/16 x 15 Tum PK60 | AF7GJR 20YV47

SUREBONDER 711R15-5P Smältlim Stick Tan 7/16 x 15 tum PK60

Finns i lager
Artikel: AF7GJR Modell: 711R15-5PKorsreferens: 20YV47
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
507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHot Melt Lim Stick
Ansökan tid10 sek.
FärgBrun / bärnsten
Diameter7 / 16 "
Full botemedel24 timmar
Längd15 "
Ren styrkaInte specificerad
substratMest porösa material såsom wellpapp, kartong och trä
Temp. Räckvidd-20 grader till 130 grader F.
DraghållfasthetInte specificerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3506910000

Produktinformation:

    • Skalstyrka (ej specificerad)
    • Egenskaper: Utmärkt hettack, snabb inställning, överensstämmer med FDA-föreskrifter nr 21CFR175.105 för livsmedelsförpackningar

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgDiameterLängdTemp. RäckviddPris
SUREBONDER DT-6 Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 4 Tum PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sek.Rensa7 / 16 "4"-20 grader till 140 grader F.23SEK
SUREBONDER 711R15-25P Hot Melt Lim Stick Stick Tan 7/16 x 15 tum PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sek.Brun / bärnsten7 / 16 "15 "-20 grader till 130 grader F.2 340 kr
SUREBONDER 725R10-1P Hot Melt Lim Stick Stick Clear 7/16 x 10 tum PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.102SEK
SUREBONDER 725R10-5P Hot Melt Lim Stick Stick 7/16 x 10 tum PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.476SEK
SUREBONDER 725R10-25P Smältlim 7/16 x 10 tum PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.2 112 kr
SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Lim Stick Tan 5/8 x 10 tum PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "10 "-20 grader till 150 grader F.727SEK
SUREBONDER Q711-5P Hot Melt Lim Stick Tan 5/8 x 10 Tum PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "10 "-20 grader till 130 grader F.630SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUREBONDER 711R15-5P Smältlim Stick Tan 7/16 x 15 tum PK60
507SEK /enhet