Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SURION GPAD1010LLA IEC Hjälpkontakt 1NO / 1NO Vänstermontering | AE8CNE 6CKU1

SURION GPAD1010LLA IEC Hjälpkontakt 1NO/1NO Vänster montering

Finns i lager
Artikel: AE8CNE Modell: GPAD1010LLAKorsreferens: 6CKU1
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
729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLarm / hjälpkontakt
Max. Kontaktblock (nr)2
MonteringVänster
Antal kontakter2
Antal NC Aux. Kontakter0
Antal NO Aux. Kontakter1 NO Larm + 1 NO Aux.
TypIEC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMonteringPris
SURION GPAC01FBA IEC Hjälpkontakt 1 NC Frontmontering | AE8CMT 6CKR9 GPAC01FBAHjälpkontaktVänster eller höger front233SEK
SURION GPAC02LRA IEC Hjälpkontakt 2NC högermontering | AE8CMU 6CKT1 GPAC02LRAHjälpkontaktHöger586SEK
SURION GPAC10FBA IEC Hjälpkontakt 1 INTE Frontmontering | AE8CMV 6CKT2 GPAC10FBAHjälpkontaktVänster eller höger front412SEK
SURION GPAC11LLA IEC Hjälpkontakt 1NO / 1NC Vänstermontering | AE8CMW 6CKT3 GPAC11LLAHjälpkontaktVänster590SEK
SURION GPAC20LLA IEC Hjälpkontakt 2NO Vänstermontering | AE8CMY 6CKT5 GPAC20LLAHjälpkontaktVänster342SEK
SURION GPAC20LRA IEC Hjälpkontakt 2NO Högermontering | AE8CMZ 6CKT6 GPAC20LRAHjälpkontaktHöger586SEK
SURION GPAD0101LLA IEC Alarm / Aux Contact 1NC / 1NC Vänstermontering | AE8CNB 6CKT8 GPAD0101LLALarm / hjälpkontaktVänster668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SURION GPAD1010LLA IEC Hjälpkontakt 1NO/1NO Vänster montering
729SEK /enhet