Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SURION GPS2BHAT manuell motorstartare Iec 35 till 50a 600v | AE7UTH 6AMH6

SURION GPS2BHAT Manuell motorstartare Iec 35 Till 50a 600v

Finns i lager
Artikel: AE7UTH Modell: GPS2BHATKorsreferens: 6AMH6
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
5 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motorstartare
Förstärkare AC35 till 50
Djup4.39 "
KapslingstypÖppen
Höjd4.72 "
HP @ 1 fas - 120V3
HP @ 1 fas - 230V10
HP @ 3 fas - 200V15
HP @ 3 fas - 208V15
HP @ 3 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 240V15
HP @ 3-fas - 460-575V30/40
HP @ 3 fas - 460V30
HP @ 3 fas - 480V30
HP @ 3 fas - 575V40
Max. Spänning600 VAC
Antal poler3
Operatör55 mm vred
Inställning för överbelastningsreläförstärkare35 till 50A
KontrollampaNej
KänslighetNej
StarttypIEC-stil
Bredd2.16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.82
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Individuell, grupp- eller kombination 2-installation, med eller utan C-2000-kontaktorer eller minikontaktorer

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SURION GPS2BHAT Manuell motorstartare Iec 35 Till 50a 600v
5 577 kr /enhet