Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYMMONS T-29A ventilratt för | AF8CXY 24VL45

SYMMONS T-29A ventilratt för

Finns i lager
Artikel: AF8CXY Modell: T-29AKorsreferens: 24VL45

Få det Maj 8, Onsdag
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilvred
Finishkrom
För användning med Grainger artikelnummer24VL18
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
MaterialMetall
Storlek1-19 / 64 "x 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellPris
SYMMONS T-64 ventilskiva | AH2CHY 24VL05 T-64200SEK
SYMMONS T-29B Ventilskiva | AH2CJB 24VL10 T-29B220SEK
SYMMONS T-29C ventilskiva | AH2CJC 24VL11 T-29C196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYMMONS T-29A ventilratt för
154SEK /enhet