Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEELER-REX 965 Uttagssats 1/2 tums enhet 3 st | AC7LLW 38L064

WHEELER-REX 965 Socket Set 1/2 Inch Drive 3 St

Finns i lager
Artikel: AC7LLW Modell: 965Korsreferens: 38L064

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår6
Drivstorlek1 / 2 "
FinishLjus zink
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar3
SAE eller metriskSAE
Uttag ingår7/8, 1-1/16, 1-1/4"
Std. Socket Point-stilar ingårIngen
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4425
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris
WHEELER-REX 960 Uttagssats 1/2 tums enhet 3 st | AC7LLR 38L060 9603SAE15/16, 1-1/16, 1-1/4"4 083 kr
WHEELER-REX 962 Uttagssats 1/2 tums enhet 3 st | AC7LLT 38L061 9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"4 032 kr
WHEELER-REX 963 Uttagssats 1/2 tums enhet 4 st | AC7LLU 38L062 9634SAE1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"6 427 kr
WHEELER-REX 964 Uttagssats 1/2 tums enhet 3 st | AC7LLV 38L063 9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"4 347 kr
WHEELER-REX 966 Uttagssats 1/2 tums enhet 4 st | AC7LLX 38L065 9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"4 517 kr
WHEELER-REX 940 uttagssats 1/2 tums enhet 3 st | AC7LLY 38L066 9403metrisk19, 22, 24 mm3 913 kr
WHEELER-REX 941 Uttagssats 1/2 tums enhet 4 st | AC7LLZ 38L067 9414metrisk19, 22, 24, 30 mm4 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEELER-REX 965 Socket Set 1/2 Inch Drive 3 St
4 045 kr /enhet