Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 Slangmonteringsspole med 3.5 tums Pigtail | AC4FCV 2ZJK1

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 Slangmonteringsspole med 3.5 tums pigtail

Finns i lager
Artikel: AC4FCV Modell: 3SCE-0303304-166Korsreferens: 2ZJK1
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd54 "
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
TypSkjutreglage, 5: e hjul, svart
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4009120020
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYNFLEX 3SCE-0303304-166 Slangmonteringsspole med 3.5 tums pigtail
861SEK /enhet