Taco 008-BC6 cirkulationspump är designad för lätt kommersiell vattencirkulation. Det används ofta i vattenvärme, strålande golv-/panelvärme och slutna solvärmesystem.
Funktioner:
- Den har en utbytbar patron i rostfritt stål som innehåller alla pumpens rörliga delar och erbjuder enkel service utan att behöva ta bort hela cirkulatorn.
- Den har bronshus som tål höga temperaturer och kollager för att motstå inträngning av föroreningar samtidigt som den erbjuder självsmörjning för att minska friktionen mellan de rörliga delarna.
- Den levereras med en EPDM O-ring för att erbjuda en lufttät tätning som förhindrar vätska från att strömma ut systemet.
- Denna cirkulationspump har en kompakt, direktdriven design med låg strömförbrukning och levererar en maximal flödeskapacitet på 14 GPM vid 16 fots lyfthöjd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en impeller?
A. Det icke-metalliska pumphjulet är försett med blad eller blad för att öka vätskans tryck.
F. Vad är fördelen med en permanent delad kondensator?
A. Permanenta delade kondensatorer eller PSC:er är permanent anslutna till motorer för att producera högt startmoment. De används främst i VVS-apparater. Dessa enheter har samma kondensator- och kondensatorfas i kretsen för både start och drift, jämfört med enfasmotorer som endast använder kondensatorfasen under motorstart.
F. Vad menas med en impedansskyddad motor?
A. Impedansskydd är en metod för att skydda fläktmotorer från att brinna. Den aktiveras automatiskt när en motor som arbetar med märkspänning låser sig (på grund av ett problem i motorn), medan strömmen fortfarande tillförs.