Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO 49-100C-2 Luftavskiljare 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPU 20HJ69

TACO 49-100C-2 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk

Finns i lager
Artikel: AF6RPU Modell: 49-100C-2Korsreferens: 20HJ69

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavskiljare
förbindelse1 "svett
MaterialMässing
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.240 grader
Totala höjden6.75 "
TypAutomat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)förbindelseTotala höjdenPris
TACO 49-075T-2 luftavskiljare 3/4 tum 150 psi automatisk | AF6RPM 20HJ63 49-075T-23/4-5.94 "1 989 kr
TACO 49-100T-2 luftavskiljare 1 tum 150 psi automatisk | AF6RPN 20HJ64 49-100T-211 "(F) NPT6.75 "1 817 kr
TACO 49-125T-2 Luftavskiljare 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPP 20HJ65 49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "2 888 kr
TACO 49-150T-1 Luftavskiljare 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPQ 20HJ66 49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "3 841 kr
TACO 49-075C-2 Luftavskiljare 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPT 20HJ68 49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "1 989 kr
TACO 49-125C-2 Luftavskiljare 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPV 20HJ70 49-125C-2-1-1 / 4 "svett7.562 "2 904 kr
TACO 49-150C-1 Luftavskiljare 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPW 20HJ71 49-150C-1-1-1 / 2 "svett7.562 "4 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO 49-100C-2 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk
1 980 kr /enhet