Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO 49-200T-2 luftavskiljare 2 tum 150 psi automatisk | AF6RPR 20HJ67

TACO 49-200T-2 luftseparator 2 tum 150 Psi automatisk

Finns i lager
Artikel: AF6RPR Modell: 49-200T-2Korsreferens: 20HJ67
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
5 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavskiljare
(F) NPT-anslutningar (in.)2
förbindelse2 "(F) NPT
MaterialMässing
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.240 grader
Totala höjden8.437 "
TypAutomat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.74
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481809015

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO 49-200T-2 luftseparator 2 tum 150 Psi automatisk
5 502 kr /enhet