Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO SR501-OR-4 Kopplingsrelä Utomhusåterställning 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO SR501-OR-4 Omkopplingsrelä utomhusåterställning 24 Vac

Finns i lager
Artikel: AF6RQH Modell: SR501-OR-4Korsreferens: 20HJ88
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
4 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxlarrelä / Återställning utomhus
Extra kontaktbetyg6A
Kontrollområde-30 grader till 40 grader
Elektriska anslutningar120 VAC
Fulllastförstärkare @ 120V12
Höjd3"
BlylängdMax 500 '
Längd8"
Låsta rotorförstärkare @ 120V36
Max. VA720
Min. Trådstorlek14 AWG
Motståndsförstärkare @ 120V6
Sensor10K ohm
Sensorledning12 "
Sensorområde-30 grader till 200 grader F.
TypPump
Vikt2 kg
Bredd568603 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9032896025

Produktinformation:

    • Pannans utspänning (Dry Contect, 24 VAC, 1A)
    • Max. Nej Zoner (1)
    • Användargränssnitt (Dip Switches)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO SR501-OR-4 Omkopplingsrelä utomhusåterställning 24 Vac
4 125 kr /enhet