Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Zonventil 3-vägs öppet system 1/2 tum Npt | AA4GWV 12M827

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Zonventil 3-vägs öppet system 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA4GWV Model: V050T3G1ZA024Q4A1Korsreferens: 12M827

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad zonventil
Volymkoefficient1.5
Anslutningstyp / storlekNPT 1 / 2 "
Djup2-3 / 8 "
Elektriska anslutningar2-stifts skruvkontakter för ström- och ändomkopplare
Höjd5.125 "
Max. Vattentemp.220 Deg. F
Säker arbetstryck300
TypTrevägs, geotermiskt system
Spänning24
Bredd5 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481809025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningstyp / storlekTypPris
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 Zonventil 3-vägs öppet system 1 tums svett | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5Svett 1 "Trevägs, geotermiskt system4 712 kr
TACO V075T3G1ZA024Q4A1 Zonventil 3-vägs öppet system 3/4 tum Npt | AA4GWW 12M828 V075T3G1ZA024Q4A14.5NPT 3 / 4 "Trevägs, geotermiska system4 387 kr
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 Zonventil 3 -vägs öppet system 1 tum Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5NPT 1 "Trevägs, geotermiska system4 712 kr
TACO Z050T3-1 Zonventil 3-vägs slutet system 1/2 tum Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1 / 2 "Trevägs, slutet system3 302 kr
TACO Z075T3-1 Zonventil 3-vägs slutet system 3 / 4in Npt | AA4GXD 12M835 Z075T3-14.5NPT 3 / 4 "Trevägs, slutet system3 394 kr
TACO Z100T3-1 Zonventil 3-vägs stängt system 1 tum Npt | AA4GXE 12M836 Z100T3-14.5NPT 1 "Trevägs, slutet system3 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Zonventil 3-vägs öppet system 1/2 tum Npt
3 969 kr /enhet