Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO ZVC404-4 Pannzonskontroll 4 zon | AF2RWJ 6XJY6

TACO ZVC404-4 Pannzonkontroll 4 Zon

Finns i lager
Artikel: AF2RWJ Modell: ZVC404-4Korsreferens: 6XJY6
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
3 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannzonzonkontroll
Extra kontaktbetyg(2) 1/6 hk, 5 ampere @ 120VAC
Elektriska anslutningarSkruvplintar
Fulllastförstärkare @ 120V1.5
Höjd3"
Längd11.125 "
Min. Trådstorlek12-18 mätare för 120 VAC-anslutningar, 14-22 mätare för alla andra anslutningar
Typ4 zonventiler
Vikt5.0 kg
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8537109060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Pannans utspänning (torr kontakt, 24 VAC, 1A)
    • Max. Nej Zoner (4)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdTypViktBreddPris
TACO ZVC403-4 Pannzonskontroll 3 zon | AF2RWH 6XJY5 ZVC403-43"11.125 "3 zonventiler5.0 kg7.5 "2 722 kr
TACO ZVC405-4 Pannzonskontroll 5 zon | AF2RWK 6XJY7 ZVC405-43.125 "12.5 "5 zonventiler5.50 kg8.38 "3 267 kr
TACO ZVC406-4 Pannzonskontroll 6 zon | AF2RWL 6XJY8 ZVC406-43.125 "12.5 "6 zonventiler5.50 kg8.38 "4 390 kr
TACO ZVC404-EXP-4 Pannzonskontroll 4 zon expanderbar | AF2RWM 6XJY9 ZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4-zonventil, utbyggbar5.75 kg8.38 "5 320 kr
TACO ZVC406-EXP-4 Pannzonskontroll 6 zon expanderbar | AF2RWN 6XJZ0 ZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6-zonventil, utbyggbar6.00 kg8.38 "6 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO ZVC404-4 Pannzonkontroll 4 Zon
3 384 kr /enhet