ZOELLER Fullflödeskontrollventil


Filter
Flöde: Fullt flöde , Max. Temp.: 130 grader F , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Sätesmaterial: PVC
StilModellBreddAnslutningstypLängdMaterialMax. VattentryckTotala höjdenTätningsmaterialStorlekPris (ex moms)
A
30-0021
-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--2"679 SEK
B
30-0042
-Lösningsmedelssvets10.75 "PVC--Gummi2"640 SEK
C
30-0181
-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--1-1/4" or 1-1/2"332 SEK
D
30-0040
-Lösningsmedelssvets9.625 "PVC--Gummi1.5 "497 SEK
E
30-0044
-Lösningsmedelssvets9.625 "PVC--Gummi3"1 229 SEK
F
30-0152
6.625 "FNPT6.625 "Gjutjärn50 psi @ 130 grader F8"-2"1 827 SEK
G
30-0030
7"kompression14 "PVC-18 "Buna N Kompressionsring3"2 697 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?