Tamper-Pruf 151360 skruv används för att förhindra obehörig åtkomst och manipulering i elektronik, maskiner, infrastruktur och säkerhetssystem, vilket säkerställer säkerhet och integritet inom olika branscher. Denna anti-manipuleringsskruv är lämplig i branscher där säkerhet och integritet är av största vikt, inklusive tillverkning, transport, allmännyttiga och statliga anläggningar.
Funktioner:
- Denna skruv mot sabotage har en design med runt huvud, vilket ger ett elegant och mångsidigt utseende samtidigt som den bibehåller motståndskraften mot sabotage.
- Den har en enkelriktad drivmekanism, vilket ökar säkerheten genom att tillåta installation men förhindra borttagning utan specialverktyg.
- Denna manipuleringssäkra skruv är gjord av slitstarkt 18-8 rostfritt stål med slät finish, vilket säkerställer korrosionsbeständighet och lång livslängd.
- Den är kompatibel med ASME B18.6.4, vilket säkerställer exakta dimensioner och kompatibilitet med standardiserade fästsystem.
- Denna anti-manipuleringsskruv använder ytterligare tumsystemet, vilket underlättar kompatibilitet och enkla mätningar för amerikanska standardapplikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan manipuleringssäkra skruvar installeras i trånga utrymmen?
S. Ja, manipuleringssäkra skruvar finns i olika storlekar och konfigurationer, inklusive lågprofilalternativ. Så det gör dem lämpliga för installation i trånga utrymmen där åtkomsten kan vara begränsad.
F. Är manipuleringssäkra skruvar återanvändbara?
S. I de flesta fall är manipuleringssäkra skruvar utformade för engångsanvändning för att upprätthålla säkerhetsintegriteten. Försök att ta bort och installera om dem kan äventyra deras effektivitet och säkerhetsåtgärder.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder den här manipuleringssäkra skruven?
A.
- Hantera manipuleringssäkra skruvar varsamt för att undvika skador.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon.
- Använd specialverktyg korrekt för att förhindra olyckor eller skador under installation eller borttagning.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en manipuleringssäker skruv?
S. Viktiga faktorer inkluderar säkerhetsnivå, applikationsmiljö, kompatibilitet, anpassningsalternativ och regelefterlevnad.