TANIS BRUSHES MB704048 Strip Brush 5/16 W 48 Inch Längd Trim 1 In | AA8DQC 18A753

TANIS BRUSHES MB704048 Remsborste 5/16 W 48 tum Längd Trim 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA8DQC Modell: MB704048Korsreferens: 18A753

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemsborste
SäkerhetsRostfritt stål
Backhöjd (in.)5/16
Stödbredd (in.)5/16
BorstfärgGrå
Fyllningstyp0.006 "krympat rostfritt stål
Total längd48 "
Total trimning (in.)1
TypMetall baksida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsBorstfärgFyllningstypTotal längdTotal trimning (in.)Pris
TANIS BRUSHES MB710012 Strip Brush 5/16 W 12 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNK 18A172 MB710012Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE12 "11 026 kr
TANIS BRUSHES MB710024 Strip Brush 5/16 W 24 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNL 18A173 MB710024Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE24 "12 053 kr
TANIS BRUSHES MB710048 Strip Brush 5/16 W 48 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNM 18A175 MB710048Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE48 "14 105 kr
TANIS BRUSHES MB710060 Strip Brush 5/16 W 60 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNN 18A176 MB710060Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE60 "15 131 kr
TANIS BRUSHES MB710084 Strip Brush 5/16 W 84 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNP 18A177 MB710084Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE84 "17 183 kr
RFQ
TANIS BRUSHES MB710096 Strip Brush 5/16 W 96 Inch Längd Trim 1 In | AA8CNQ 18A178 MB710096Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE96 "18 209 kr
RFQ
TANIS BRUSHES MB710212 Strip Brush 5/16 W 12 Inch Längd Trim 2 In | AA8CNR 18A179 MB710212Galvaniserat stålNatural0.035 "rak PTFE12 "22 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TANIS BRUSHES MB704048 Remsborste 5/16 W 48 tum Längd Trim 1 tum
2 114 kr /enhet