Tap Magic 10016E EP-Xtra är en ozonvänlig skärvätska lämplig för användning med alla metaller för en mängd olika applikationer, inklusive borrning, fräsning och gängning. Denna vätska innehåller en patenterad tillsats, känd som "Xtra", för att ge en synergistisk ökning av verktygets totala prestanda, vilket resulterar i förlängd livslängd.
Funktioner:
- Tap Magic 10016E skärvätska är också känd som rak olja och hjälper till att minska friktionen och fånga upp avfall som produceras av borrar, svarvar eller kvarnar.
- Det dispenseras med squeeze-flaskor eller kylvätskesystem som sprider oljan under bearbetningsprocesserna.
- Den har en kraftig och universell formel som fungerar avsevärt på alla metaller och i alla operationer.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en kylvätska och ett smörjmedel?
A. Huvudsyftet med en kylvätska är att ta bort skärvärmen som produceras från skärzonen och hålla skärzonens temperatur låg. Ett smörjmedel minskar friktionskoefficienten mellan fräsen och spånans spånyta och minskar därmed hastigheten för värmealstring.
F. Är det skillnad mellan en skärolja och en vanlig olja?
S. Den viktigaste skillnaden är att skärvätskorna kan smörja gränssnittet mellan verktygets skäregg och spånet, medan ett smörjmedel kan smörja mellan hårda material genom att minska friktionen mellan föremålen.
F. Vad är en skärolja gjord av?
S. Skärolja kan framställas med petroleumdestillat, vatten, luft, växtoljor, animaliska fetter och andra basmaterial. Det kan hänvisas till som skärvätska, skärolja, skärmassa, kylvätska eller smörjmedel, beroende på situationen och vilken typ av metallskärvätska som övervägs.