TAP MAGIC 67040C Skärvätska, H1 livsmedelskvalitet, 55 gallon kapacitet | CD6ZZP

TAP MAGIC 67040C skärvätska, H1 Food Grade, 55 gallon kapacitet

Artikel: CD6ZZP Modell: 67040C

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärande olja
Kapacitet55 gal.
behållare TypTrumma
TypFluid

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tap Magic Eco-Oil är en grönsaksbaserad skärvätska som är utformad för användning i läkemedelsverksamhet, livsmedelsbearbetningsanläggningar, bagerier och tillverkningsbutiker för skärning av metaller samtidigt som den ger låg rök och lukt. Denna H1-livsmedelscertifierade skärvätska har hög värmetolerans på upp till 600 grader Fahrenheit och hjälper också till att öka verktygets hållbarhet genom att minimera verktygsslitage.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetbehållare TypPris
TAP MAGIC 60016C skärolja, flaska, blå | CD6ZZK 406F88 60016C16 oz.Plastflaska206SEK
TAP MAGIC 60128C skärolja, flaska, blå | CD6ZZL 406F89 60128C1 gal.Plastflaska1 410 kr
TAP MAGIC 60640C skärvätska, H1 livsmedelskvalitet, 5 gallons kapacitet | CD6ZZM 60640C5 gal.hink6 010 kr
TAP MAGIC 63840C skärvätska, H1 livsmedelskvalitet, 30 gallons kapacitet | CD6ZZN 63840C30 gal.Trumma-
RFQ
TAP MAGIC 65200CT Skärvätska, H1 Food Grade, 275 Gallon Capacity | CD6ZZQ 65200CT275 gal.Tote-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAP MAGIC 67040C skärvätska, H1 Food Grade, 55 gallon kapacitet