Tap Magic 20-250-00 Eco-Oil är en skärolja av livsmedelskvalitet designad för användning i farmaceutiska verksamheter, livsmedelsbearbetningsanläggningar, bagerier och tillverkningsbutiker för skärning av metaller samtidigt som den genererar låg rök och lukt.
Funktioner:
- Den är lämplig för borrning, gängning, sågning, fräsning eller andra metallbearbetningsprocesser.
- Denna H1 livsmedelscertifierade skärolja har hög värmetolerans på upp till 600 grader Fahrenheit.
- Det minimerar verktygsslitage och förbättrar hållbarheten.
- Den ger låg rök även vid långa snitt och fungerar utmärkt på aluminium, rostfritt stål och andra metaller.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är unikt med livsmedelsgodkänd skärolja?
S. Skärolja används vid metallbearbetning och bearbetning för att kyla, smörja och spola bort spån från skärområdet. Genom att minska slitaget förbättrar den rätta skäroljan för jobbet ytan på den bearbetade metallen samtidigt som verktygets livslängd förlängs.
F. Är det skillnad mellan skärolja och vanlig olja?
S. Den viktigaste skillnaden är att skärvätskorna kan smörja gränssnittet mellan verktygets skäregg och spånan, medan smörjmedel kan smörja mellan hårda material genom att minska friktionen mellan föremålen.
F. Vad är en skärolja gjord av?
S. Skärolja kan framställas med petroleumdestillat, vatten, luft, växtoljor, animaliska fetter och andra basmaterial. Det kan hänvisas till som skärvätska, skärolja, skärmassa, kylvätska eller smörjmedel, beroende på situationen och vilken typ av metallskärvätska som övervägs.