TAP MAGIC 70640T skärolja, 5 gal. Behållarstorlek, hink, mörk vätska | CD6ZZU 12N693

TAP MAGIC 70640T skärolja, 5 gal. Behållarstorlek, hink, mörk vätska

Finns i lager
Artikel: CD6ZZU Modell: 70640TKorsreferens: 12N693

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärande olja
Kapacitet5 gal.
behållare Typhink
TypFluid

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.2525
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tap Magic Xtra-Thick är en skärande vätska med hög viskositet som är lämplig för skärning av metaller med upp till 45 Rockwell-hårdheter (som inconel, rostfritt stål och titan). Denna honungsliknande vätska främjar vidhäftning, vilket innebär att vätskan kommer att stanna kvar med verktyget för att skära djupa hål i tunga material. Det finns också i 12 oz aerosolversion (Xtra-Foamy) för skärning av extremt hårda metaller som höglegerade legeringar.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetbehållare TypPris
TAP MAGIC 70016T skärolja, 16 oz. Behållarstorlek, pressflaska, mörk vätska | CD6ZZR 1MCU3 70016T16 oz.Plastflaska321SEK
TAP MAGIC 70128T skärolja, 1 gal. Behållarstorlek, pressflaska, mörk vätska | CD6ZZT 1MCU4 70128T1 gal.Plastflaska2 146 kr
TAP MAGIC 73840T Skärolja, 30 gal. Behållarstorlek, fat, mörk vätska | CD6ZZV 12N701 73840T30 gal.Trumma25 701 kr
TAP MAGIC 77040T skärolja, 55 gal. Behållarstorlek, fat, mörk vätska | CD6ZZW 12N702 77040T55 gal.Trumma41 825 kr
TAP MAGIC 75200TT Tjock skärvätska, 275 gallon kapacitet | CD6ZZX 75200TT275 gal.Tote-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAP MAGIC 70640T skärolja, 5 gal. Behållarstorlek, hink, mörk vätska
8 862 kr /enhet