TAPCON 3173407V2 Flat Star Betongankarskruv, 3/16 tum Dia., 2 1/4 tum Längd, Stål | CG8YYN 61DJ97

TAPCON 3173407V2 Flat Star Betongankarskruv, 3/16 tums diameter, 2 1/4 tums längd, stål

Artikel: CG8YYN Modell: 3173407V2Korsreferens: 61DJ97
568SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetong / murverk Ankerskruv
Ankare Dia.3 / 16 "
Ankarlängd2 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Borrstorlek5 / 32 "
Kantavstånd1"
FästelementBlå Climaseal
FinishBlå Climaseal
Grade1024 kolstål
Head StylePlatt stjärna
Material1024 kolstål
Min. Inbäddning1"
SkruvtypBetongförankringsskruv
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)860
Ultimate Tension (lbs.)800 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellAnkare Dia.AnkarlängdGradeArtikelMaterialMin. InbäddningUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris
TAPCON 3169407V2 Flat Star Betongankarskruv, 3/16 tum Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSBetongförankringsskruvStål1"860800 kg468SEK
RFQ
TAPCON 3171407V2 Flat Star Betongankarskruv, 3/16 tum Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "1023 kolstålBetongförankringsskruv1023 CS1"860800 kg515SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAPCON 3173407V2 Flat Star Betongankarskruv, 3/16 tums diameter, 2 1/4 tums längd, stål
568SEK /enhet