Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAPCON 790-1060 hammarborr Sds 3/16 x 5 tum | AD6UGP 4AL12

TAPCON 790-1060 Hammarborr Sds 3/16 x 5 tum

Finns i lager
Artikel: AD6UGP Modell: 790-1060Korsreferens: 4AL12
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallborr
Bit Dia.3 / 16 "
Borrlängd2"
Antal skärhuvuden2
Total längd5"
SkaftformSDS
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAPCON 790-1060 Hammarborr Sds 3/16 x 5 tum
358SEK /enhet