Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAPECASE TC414 - ORANGE Golvmärkningstejprulle 3 tums bredd - paket med 2 | AB7ZWF 24WH24

TAPECASE TC414 - ORANGE golvmarkeringstejprulle 3 tums bredd - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AB7ZWF Modell: TC414 - ORANGEKorsreferens: 24WH24
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
1 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmärkningstejp
FärgOrange
Diameter4.25 "
Längd72yd.
MaterialVinyl
MönsterFastämne
Prestanda Temp.60 grader till 158 grader F.
FormaRulla
Tjocklek2 mil.
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.95
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDGR

Produktinformation:

    • Undermärke: Industrial Grade

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterLängdPrestanda Temp.BreddPris
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum B 216 fot Längd Svart | AA6XYH 15D705 TC414Svart4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"187SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum B 216 fot Längd Blå | AA6XYJ 15D706 TC414Blå4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"211SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum B 216 fot Längd klar | AA6XYK 15D707 TC414Rensa4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"182SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 "W 216 ft L Fluorescerande Orange | AA6XYL 15D708 TC414Fluorescerande orange4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"239SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum W 216 fot Längd Grön | AA6XYM 15D709 TC414Grön4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"199SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum B 216 fot Längd Röd | AA6XYQ 15D712 TC414Red4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"191SEK
TAPECASE TC414 Märkningstejprulle 1 tum W 216 fot Längd Tan | AA6XYR 15D713 TC414Tan4.375 "216ft.60 till 158 grader F1"182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAPECASE TC414 - ORANGE golvmarkeringstejprulle 3 tums bredd - paket med 2
1 580 kr /enhet