Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAYLOR 5566 Inomhus digital hygrometer -58 till 158 F | AD2AJR 3LYG4

TAYLOR 5566 Digital Hygrometer inomhus -58 Till 158 F

Finns i lager
Artikel: AD2AJR Modell: 5566Korsreferens: 3LYG4
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
633SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital hygrometer
Batterityp(2) AAA
Case MaterialPolystyren
Djup5 / 8 "
Sifferstorlek1 / 2 "
Typ av bildskärmDisplay
Höjd2.5 "
Luftfuktighet+ /-5%
MonteringVägg eller skrivbord
Relativ luftfuktighet20 till 95%
Skala färgSvart
Temp. Noggrannhet+/- 2 grader
Temp. Räckvidd-58 grader till 158 grader
Bredd5.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialDjupHöjdMonteringRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddBreddPris
TAYLOR 1732 Digital hygrometer, inomhus, 14 till 122 grader. F | CD2YTJ 48TA32 1732Plast57 / 64 "3 1 / 16 "Skrivbord20 till 90%-10 grader till 50 grader2 25 / 64 "196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAYLOR 5566 Digital Hygrometer inomhus -58 Till 158 F
633SEK /enhet