Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAYLOR 6096-N Dial Pocket Thermometer 5 tum längd | AC3FED 2T696

TAYLOR 6096-N Dial Pocket Termometer 5 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC3FED Modell: 6096-NKorsreferens: 2T696
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial Pocket Termometer
Noggrannhet+/- 2% vid skalavslut
Case Material304 Stainless Steel
Examensavdelningar2 grader
Dialstorlek1"
Lens Materialpolykarbonat
Stamlängd5"
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-40 till 160 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetCase MaterialStammaterialTemp. RäckviddPris
TAYLOR 6092-N Dial Pocket Thermometer 5 tum längd | AC3FEE 2T697 6092-N+/- 2% vid skalavslut304 Stainless Steel304 Stainless Steel0 till 220 grader F75SEK
TAYLOR 3621 Dial Pocket Thermometer 5 tum längd | AE7EYF 5XL15 3621+/- 2 grader FRostfritt stålRostfritt stål0 till 220 grader F97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAYLOR 6096-N Dial Pocket Termometer 5 tums längd
75SEK /enhet