Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAYLOR 9840RB Digital ficktermometer LCD 4-3 / 4in L | AE8KFF 6DKD4

TAYLOR 9840RB digital ficktermometer Lcd 4-3/4in L

Finns i lager
Artikel: AE8KFF Modell: 9840RBKorsreferens: 6DKD4
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital Pocket Termometer
Noggrannhet+/- 2 grader F
Batterityp1.5 V silveroxid
Case MaterialPlast
Examensavdelningar0.1 grader
Dialstorlek1.25 "
Visa0.4 "LCD
Lens MaterialPlast
Stamlängd4.75 "
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-40 till 392 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypDialstorlekVisaStamlängdTemp. RäckviddPris
TAYLOR 9842 Digital ficktermometer LCD 5 tum längd | AD8RPV 4LY14 98420 grader till 230 grader F +/- 1, över 230 grader F +/- 3.61.5V alkalisk1"4-siffrig LCD, 0.4 "höga siffror5"-40 till 450 grader F218SEK
TAYLOR 9840 Digital ficktermometer LCD 4-3 / 4in L | AE8KFE 6DKD3 9840+/- 2 grader F1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 302 grader F182SEK
TAYLOR 9841 Digital ficktermometer LCD 4-3 / 4in L | AE8KFL 6DKE0 9841Från -58 grader till 14 grader F +/- 3.6 grader, från 14 grader till 212 grader F +/- 1.8 grader, från 212 grader till 302 grader F +/- 3.6 grader, från 300 grader till 400 grader F +/- 5.4 grader, från 400 grader till 500 grader +/- 7.2 grader1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 500 grader F143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAYLOR 9840RB digital ficktermometer Lcd 4-3/4in L
132SEK /enhet